補修テールレンズ(クリア)

補修テールレンズ(クリア) - KIJIMA(キジマ)補修テールレンズ(クリア) - KIJIMA(キジマ)
(1件のレビュー)

テールランプの補修用レンズ。

クリア内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
厚さ(mm)
寸法(mm)
タイプ
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36703816217-4064楕円16(縦×横)50×80ミニキャッツアイ
フレアーBIG
70
800
699
769(税込)
4日以内出荷
36703834217-4105楕円5.5(縦×横)50×80オーバルフラット69
800
699
769(税込)
4日以内出荷
36703764217-4075丸型18(直径)Φ55.5ラウンドL49
800
取扱い終了
36703773217-4069異形46(縦×横)49×110ルーカスS75
800
取扱い終了
36703782217-4120異形46(縦×横)46×100ミニミニルーカス63
1,000
取扱い終了
36703791217-4068丸型45(直径)Φ80コルサ67
600
取扱い終了
36703807217-4116丸型31(直径)Φ56ミニコルサ49
800
取扱い終了
36703825217-4066楕円10(縦×横)38×64.5ミニミニキャッツアイ58
800
取扱い終了
36703843217-4100異形13(縦×横)64×115ティムストーン-
1,000
取扱い終了
36703852217-4102異形44(縦×横)69×49ビーハイブ-
1,000
取扱い終了
43722874217-4133丸型23(直径)Φ56ラウンドR49
800
取扱い終了
43722883217-4114丸型18(直径)Φ45.5バリー2/ラウンドS39
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36703816
2018-12-04
用途: バイクのカスタム
運輸・通信業

対応が早く、見た目もかっこよくなりとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする