KIJIMA(キジマ)
スモールウインカーランプ(アルミダイキャスト)
(1件のレビュー)
シャフト状のステーにカシメるタイプのウインカー
レンズ色
アンバー
寸法(mm)
Φ35×55
タイプ
#680
付属バルブ
S球バルブ無し
内容量
1セット(2個)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36705742
219-5075
ブラック
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36705751
219-5076
シルバー
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください