曜日別特売

モンキー/ゴリラ テールランプKIT

モンキー/ゴリラ テールランプKIT - KIJIMA(キジマ)
(1件のレビュー)

本製品は4LモンキーをほうふつさせるOLDタイプのモンキー用テールランプKITです。純正部品を流用して装着します。

レッドタイプホンダOLD材質(ベース)スチールバルブG18:12V10/5W内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※テールランプの接続カプラーも付属しておりますが、FIモンキーへは別途専用の接続カプラーをご利用いただくと便利です。純正ウインカーはそのままの装着は可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36704936218-2057
5,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36704936
2023-10-09
用途: ※やっぱり日本製ですネ。

テールランプKITを購入しとても満足しております。
もう一個購入したいと思ってたら、あいにく欠品中のようです。
KIJIMA(キジマ)さん、※是非とも再販を期待しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする