KIJIMA(キジマ)
ユーロタイプミラー(左右兼用ヤマハ用右ミラー対応)
M10/M10逆M8ボルト付属
種別
左右兼用
適合
左右兼用、ヤマハ用右
ねじ径(mm)
8(正ネジ)、10(正/逆ネジ)
内容量
1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36708165
203-8023
60×90
スクエアー
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36708174
203-8024
Φ94
ラウンド4インチ
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
36708183
203-8028
76×131
オーバル
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください