曜日別特売

耐油ホース(ブレーキフルード対応)

耐油ホース(ブレーキフルード対応) - KIJIMA(キジマ)耐油ホース(ブレーキフルード対応) - KIJIMA(キジマ)耐油ホース(ブレーキフルード対応) - KIJIMA(キジマ)
(16件のレビュー)

DOT4対応でブレーキマスターとリザーブタンク間に使用可能。リザーブタンクの移動や補修としてご使用下さい。ホースバンド付属。

全長(mm)245内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36711446106-211016
950
699
769(税込)
当日出荷
36711455106-211027
950
699
769(税込)
当日出荷
36711464106-211039
950
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36711464
2024-09-26
用途: ブレーキのリフレッシュに使用
ARモータース自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキフルードタンクの交換に合わせてホースも交換。発送も早くて助かります。何の問題もなく使えています。

対象商品 : 36711455
2023-09-13
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

ブレーキフルードタンクの交換に合わせてホースも交換。発送も早くて助かります。何の問題もなく使えています。

対象商品 : 36711464
2020-09-09
用途: リヤブレーキ純正品代替え
製造業

リヤブレーキフルードのホースが純正ではでなくなり探していた時に発見。内径外径とも純正品と同じ。長さも長かったので、切って処理できて、値段も安い。いうことなしです。ありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 36711455
2020-08-25
用途: バイクのリザーブタンクのホース
サービス業

丁度よい長さと太さで、探していたホースにぴったり合いました。

対象商品 : 36711455
2020-05-21
用途: リザーブタンク側ブレーキホース交換
D-Garage自動車・二輪車・自転車関連業

長さと形のラインナップを増やして欲しいですね。ホースから汗はかかなくなって機能的には満足です。

対象商品 : 36711464
2018-10-19
用途: バイクのメイテナンス
医療・福祉・介護関連業

リアのリザーブタンクからの接続に使いました。理想的な長さになりました

対象商品 : 36711464
2024-01-26
用途: 車両メンテナンス&改造

古いFiatのブレーキフルードタンクがボロくなったのでスズキ用を流用するが8mmと10mmの変換が要。10mmの汎用ホースがないので9mmを無理矢理押し込んだ。ちょっとキツイが頻繁に脱着するでもなし。

対象商品 : 36711446
2017-10-14
用途: クラッチマスターに使用
向井設備建設業・工事業

フルードタンクとマスターに接続する長さも丁度良くて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする