テトロンホース

テトロンホース - KIJIMA(キジマ)テトロンホース - KIJIMA(キジマ)テトロンホース - KIJIMA(キジマ)テトロンホース - KIJIMA(キジマ)テトロンホース - KIJIMA(キジマ)テトロンホース - KIJIMA(キジマ)テトロンホース - KIJIMA(キジマ)
(1件のレビュー)

ブリーザーホース等にご使用可能なテトロンホースです。耐油性素材では無い為、短期間で変形・硬化する場合がございます。こまめな交換をお奨めいたします。※ガソリンへは使用できません。

長さ(m)1内容量1本
注意
※テトロンは基本的に耐油ではないので変形・硬化します。こまめな交換をお奨めします。ガソリン不可。
※インジェクション車には使用できません。
全6種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36711552105-05244×99
550
489
538(税込)
翌々日出荷
36711561105-05466×1111
650
519
571(税込)
4日以内出荷
36711577105-05688×13.513.5
780
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
36692126106-05399×1515
1,100
869
956(税込)
4日以内出荷
36692135106-0541212×1818
1,200
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
36692144106-0551515×2222
1,700
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36692135
2017-12-01
用途: 単車のレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

迅速な対応に感謝しています。これからもぜひ利用したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
注文した数分の長さになって送られているんですよね。
回答:
恐れ入りますが、こちらはいくつか注文しても全て長さは1mとなります。
3つ注文した場合は1mの長さのものが3本お届けすることになります。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
対象商品:
36711577
1が参考にしています
2012-09-14

バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする