曜日別特売

スライドパック FBW3590XR形

スライドパック FBW3590XR形 - THKスライドパック FBW3590XR形 - THK
(2件のレビュー)

ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。
【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。
【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。

用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法G(mm)
寸法L0(mm)
寸法N1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36718385FBW3590XR+300L0503002
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
36718394FBW3590XR+350L0253503
4,600
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
36718403FBW3590XR+400L0504003
5,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
36718412FBW3590XR+450L0254504
5,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
36718421FBW3590XR+500L0505004
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
36718437FBW3590XR+550L0255505
5,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
36718446FBW3590XR+600L0506005
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36718455FBW3590XR+650L0256506
6,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
36718464FBW3590XR+700L0507006
6,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
36718473FBW3590XR+750L0257507
6,700
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
36718482FBW3590XR+800L0508007
7,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
36718491FBW3590XR+900L0509008
7,700
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36718507FBW3590XR+1000L05010009
8,300
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
36718516FBW3590XR+1200L050120011
9,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
36718525FBW3590XR+1500L050150014
13,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
36718534FBW3590XR+1800L050180017
16,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36718385
2023-01-08
用途: 装置に組み込み
製造業

高強度、剛性を求めてはいないので、この製品で十分でした。シンプルなので取り扱いも楽だ良いです。

対象商品 : 36718507
2016-01-28
用途: 試作品製作用

ユニットの移動が持ったよりも筆禍か有り感が有った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする