曜日別特売

スライドパック FBW50110XR形

スライドパック FBW50110XR形 - THKスライドパック FBW50110XR形 - THK

ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。
【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。
【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。

用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)1960、(Pb)500、(Pc)390RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法G(mm)
寸法L0(mm)
寸法N1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36719024FBW50110XR+300L2503002
6,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
36719033FBW50110XR+350L2253503
6,400
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
36719042FBW50110XR+400L2504003
6,800
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
36719051FBW50110XR+450L2254504
7,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
36719067FBW50110XR+500L2505004
7,400
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
36719076FBW50110XR+600L2506005
8,100
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
36719085FBW50110XR+700L2507006
8,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
36719094FBW50110XR+800L2508007
9,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
36719103FBW50110XR+900L2509008
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
36719112FBW50110XR+1000L25010009
11,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
36719121FBW50110XR+1200L250120011
13,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする