曜日別特売

スライドパック FBW50110XR形 スライダ2個

スライドパック FBW50110XR形 スライダ2個 - THKスライドパック FBW50110XR形 スライダ2個 - THK

ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。
【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。
【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。

用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。セット内容スライドレール1本、スライダ2個材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)1960、(Pb)500、(Pc)390RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
全11種類を絞り込む
寸法L0(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法G(mm)
寸法L0(mm)
寸法N1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
367192432FBW50110XR+300L2503002
9,000
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
367192522FBW50110XR+350L2253503
9,300
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
367192612FBW50110XR+400L2504003
9,700
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
367192772FBW50110XR+450L2254504
9,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
367192862FBW50110XR+500L2505004
10,300
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
367192952FBW50110XR+600L2506005
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
367193042FBW50110XR+700L2507006
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
367193132FBW50110XR+800L2508007
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
367193222FBW50110XR+900L2509008
13,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
367193312FBW50110XR+1000L25010009
14,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
367193472FBW50110XR+1200L250120011
16,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする