スライドパック FBW50110XR形 スライダ2個 シール付

スライドパック FBW50110XR形 スライダ2個 シール付 - THKスライドパック FBW50110XR形 スライダ2個 シール付 - THK

ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。
【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。
【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。

用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。セット内容スライドレール1本、スライダ2個材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(シール)NBR材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)1960、(Pb)500、(Pc)390RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法G(mm)
寸法L0(mm)
寸法N1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
367193562FBW50110XRUU+300L5503002
11,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
367193652FBW50110XRUU+350L5253503
11,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
367193742FBW50110XRUU+400L5504003
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
367193832FBW50110XRUU+450L5254504
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
367193922FBW50110XRUU+500L5505004
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
367194012FBW50110XRUU+600L5506005
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
367194172FBW50110XRUU+700L5507006
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
367194262FBW50110XRUU+800L5508007
14,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
367194352FBW50110XRUU+900L5509008
15,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
367194442FBW50110XRUU+1000L55010009
16,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
367194532FBW50110XRUU+1200L550120011
18,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする