アルミフロアポンプ

アルミフロアポンプ - GIYO
(2件のレビュー)

従来の兼用口金をトンボ口金専用に変更しました。
ロードバイクにも対応したハイプレッシャータイプで、軽くて強いアルミ製です。
手のひらに優しく滑りにくいラバー付ハンドルを採用しました。

用途自転車のタイヤ空気入れ適合タイヤバルブ英式最大圧力(kPa)約1100ホース長さ(mm)650材質アルミ合金/樹脂シルバー高さ(mm)610質量(g)800表面処理アルマイト内容量1個
注意
※黄色いアタッチメントは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36721605GF-32
3,640
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36721605
2015-11-04
用途: 英式バルブの自転車タイヤへの空気入れ
運輸・通信業

GIYO製品の評判を聞き初めて購入してみましたがホームセンターで800円ぐらいで
売っていたプラスチックのポンプと比べてこうも違うのかと驚いています。
外に置いてあったのもありますが、一年以内に壊れてしまいスチール製の昔ながらのポンプと違い修理もできずにしぶしぶ新しくこの商品を購入しました。本体重量は軽く空気を入れるときも最後のひと押しまで軽くて、最初は空気がホントに入ってるのか不安になるほどでした。口金と台座はプラスチック製で耐久性に不安もあり、口の開く幅が狭くちょっと取り付けにくいですが前後輪2台の自転車に取りつけられました。台座は2、3度傾いていて押し込みやすくなっていますがプラスチックですので地面で削れる恐れがあります、作業用マットを引くのが理想ですが、とりあえずは梱包に入っていた紙を敷いて使用しています。先の経験もあり、本体も軽いので、雨風、日光を防げる玄関等に吊るして置いておくのをお勧めします。
160psi対応なので家族が英式バルブで自身が仏、米式の方でバルブ側の変換アダプタや空気圧メーターをすでに持ってる方には、安く高品質なハイプレッシャーポンプを手に入れられると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 36721605
2014-12-21
用途: 英式バルブ(トンボ口金)専用の空気入れ

GF-54を買って非常にシッカリした造りで良かったので、もう1本英式バルブしか使わない前提で安いこちらのGF-32を購入しました。
ポンピング時のガタツキはないですが台座が樹脂製になってるのでGF-54に比べてやや不安定です。(そのうち台座が割れないか心配)
英式バルブ用のみに使うとしても「軽量」「値段が安い」以外はGF-54の方をお勧めします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする