曜日別特売

反射トラクッション

反射トラクッション - 日東エルマテリアル反射トラクッション - 日東エルマテリアル反射トラクッション - 日東エルマテリアル反射トラクッション - 日東エルマテリアル反射トラクッション - 日東エルマテリアル反射トラクッション - 日東エルマテリアル
(2件のレビュー)

危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。
全面粘着付きの反射タイプです。
ハサミやカッターで簡単に切ることができます。

用途
工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護。
自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
その他、夜間や暗所で危険表示や保護が必要な箇所に。
形状平型
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
幅(mm)
厚さ(mm)
商品状態
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36795114HTR100-11本11005黄×黒-281-479060
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
36795123HTR100-21本21005黄×黒-281-4811120
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
36795132HTR200-11本12005黄×黒-281-4803120
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
36795141HTR200-21本22005黄×黒-281-4820240
オープン5,698
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39583031HTR10018T1枚11008イエロー×ブラック-377-727896
2,2681,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39583047HTR10028T1枚21008イエロー×ブラック-377-7286192
4,5343,198
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39583056HTR20018T1枚12008イエロー×ブラック-377-7294192
4,5343,198
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39583065HTR20028T1枚22008イエロー×ブラック-377-7308384
9,0686,398
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58846877HTR200-1【ワケあり】1本12005黄×黒※理由あり(未使用・未開封)281-4803120
オープン2,798
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
残り69点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39583031
2020-05-17
用途: 機械式駐車場の危険表示に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

商品に問題はないんですが、三つ折りで、梱包され届きましたので、表面に曲がりのくせが付いた状態で届きました。ドライヤーで温めてみましたが、折りのくせが取れず、見栄えが悪い状態で使用中です。厚みのある商品ですので、仕方ないとは思いますが・・・

1が参考にしています
対象商品 : 36795132
2019-02-05
用途: 敷地内通路

車のライトに反射して、注意喚起ができます。
緑安全のものより安価でありがたいのですが、もっと安くなると良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする