八幡ねじ
Uパッキンクリア
U字型で板材などに簡単に差し込めます。
用途
ガラス・鉄板などの縁ゴム、クッション材に。
材質
ポリ塩化ビニール
色
クリア
耐熱温度(℃)
(耐寒)-20~90
耐油性
なし
耐水性
有
耐候性
有
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(m)
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75259278
4979874102539
1箱(2個)
466-1008
2
弾性:有
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75259418
4979874428226
1巻(150m)
466-7266
150
弾性:なし
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75259427
4979874428233
1巻(70m)
467-6829
70
弾性:なし
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75259436
4979874428240
1巻(50m)
467-2080
50
弾性:なし
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください