曜日別特売

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形 - テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形 - テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形 - テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形 - テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形 - テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形 - テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形 - テンパール工業
種別漏電遮断器(時延形)タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P3E内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電圧(V)
寸法A(mm)
端子種別
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39207594GBL-73EC 75A W20.75AC100-AC200130(160)圧着端子方式(圧着端子付属)80
26,600
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
39207612GBL-103EC 100A W20.75AC100-AC200130(160)圧着端子方式(圧着端子付属)80
33,200
26,980
29,678(税込)
当日出荷
39207621GBL-103EC 50A 100MA0.75AC100-AC200130(160)圧着端子方式(圧着端子付属)80
34,900
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
39207637GBL-103EC 60A 100MA0.75AC100-AC200130(160)圧着端子方式(圧着端子付属)80
33,200
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
39207646GBL-103EC 60A W20.75AC100-AC200130(160)圧着端子方式(圧着端子付属)80
33,200
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
39207664GBL-153EC 150A W2 200-415V0.75AC200-AC415130(160)圧着端子方式(圧着端子付属)80
42,400
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
39207673GBL-223EA 150A W21.6AC200-AC415165(255)圧着端子方式(圧着端子付属)82
55,400
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
39207682GBL-223EA 175A W21.6AC200-AC415165(255)圧着端子方式(圧着端子付属)82
55,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
39207691GBL-223EA 200A W21.6AC200-AC415165(255)圧着端子方式(圧着端子付属)82
55,400
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
39207707GBL-223EA 225A W21.6AC200-AC415165(255)圧着端子方式(圧着端子付属)82
55,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
39207716GBL-253EA 250A W21.6AC200-AC415165(255)圧着端子方式(圧着端子付属)82
59,900
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
39207725GBL-403EA 300A W25.2AC200-AC415257(341)バー端子方式132
113,800
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
39207734GBL-403EA 400A W25.2AC200-AC415257(341)バー端子方式132
122,800
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
39207603GBL-103EC 100A 100MA0.75AC100-AC200130(160)圧着端子方式(圧着端子付属)80
33,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
39207655GBL-103EC 75A 100MA0.75AC100-AC200130(160)圧着端子方式(圧着端子付属)80
33,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
39207585GBL-73EC 75A 100MA0.75AC100-AC200130(160)圧着端子方式(圧着端子付属)80
17,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39207603GBL-103EC 100A 100MA07797916103EC10W2L画像準備中Eシリーズ(経済タイプ)OC付時延形テンパール工業1個
26,980
税込29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39207655GBL-103EC 75A 100MA04872826103EC07W2L画像準備中Eシリーズ(経済タイプ)OC付時延形テンパール工業1個
25,980
税込28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする