TLタイヤ専用タイヤレバー

TLタイヤ専用タイヤレバー - IRCTLタイヤ専用タイヤレバー - IRC
(4件のレビュー)

ROAD/MTBチューブレスタイヤ専用のタイヤレバーです。
レバー両端がそれぞれ取り外し取り付けの専用設計です。

全長(mm)116レッド内容量1セット(2本)
注意
※嵌合時はリムおよびタイヤビート部分に石けん水を塗布することを強くおすすめします。チューブにキズが付くので、チューブタイプタイヤには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36798343-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36798343
2018-05-08
用途: チューブレスタイヤの装着
建設業・工事業

レバーなしでチューブレスタイヤをはめようと思いましたが無理でした。
簡単にはめることも、はずすこともできます。

1が参考にしています
対象商品 : 36798343
2015-06-01
用途: 自転車のチューブレスタイヤの脱着

IRCのチューブレスタイヤを購入した際に同時に購入。
チューブレスタイヤを脱着するには、コレが無いと不可能に近い。
普通のタイヤレバーだとタイヤ内壁のシール層を傷つけてしまうので、専用タイヤレバーを用いた方が良いと思う。
簡単に割れる事は無いと思うが、タイヤ装着時に使う細い棒になっている部分が、そのうち割れそうな気がする。

1が参考にしています
対象商品 : 36798343
2013-02-04
用途: 自転車チューブレスタイヤの脱着

実際、パンクしてタイヤを取り外そうとしても、通常のタイヤレバーでは構造が華奢で壊れてしまう。IRCのレバーはさすがチューブレス専用と銘打ってあるだけに安心して使える。
このレバーがなければタイヤのビード部分を壊れるのを覚悟で、ドライバーか何かでこじって外さなければならない。本日前後パンクに見舞われたが、タイヤの脱着に苦労することはなかった。チューブレスタイヤを使用するなら必需品だと思う。

4が参考にしています
対象商品 : 36798343
2012-02-05
用途: チューブレスタイヤの取り付け

初めてのチューブレスタイヤ取り付けに使用。
リムに嵌めるのがとにかく難しいと聞いていたチューブレスタイヤも
難なくリムにいれることができました。
クリンチャーだと先っぽの爪がチューブを傷つけることがあるので普通のタイヤレバーを使ったほうがいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする