曜日別特売

ホームレバー戸襖錠

ホームレバー戸襖錠 - GIKEN(川口技研)ホームレバー戸襖錠 - GIKEN(川口技研)ホームレバー戸襖錠 - GIKEN(川口技研)
(2件のレビュー)
用途和室用材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板対応戸厚(mm)24~35セット内容レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)65種類レバーハンドル機能戸襖錠内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36804065HL-2Nニッケル
4,760
3,898
4,288(税込)
当日出荷
36804083HL-2C銅ブロンズ
3,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36804083
2016-05-01
用途: リホームのため交換
高麗川不動産株式会社

GATEとの記入のある製品との入れ替えに使用しました。穴の位置は同じで使い易かった。但しねじが短かったので入れ替えように、長いものもいれて欲しかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 36804065
2014-12-20
用途: ドアの開閉

取っ手の裏面や端の仕上げが鋭角ですので、気をつけないと怪我すると思います。
当方はダイヤモンドシャープナーで研磨して問題なく使用しております。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする