GIKEN(川口技研)
ホームレバー内締錠
用途
寝室個室用(ツマミカギ)
材質
(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
バックセット
60
対応戸厚(mm)
29~45
セット内容
レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)
(バックセット)60
種類
レバーハンドル
適合場所
個室、寝室
仕上
ニッケル
機能
内締錠(2型)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36804074
HL-3N
¥
5,740
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください