TRUSCO
スーパープラチナ遮熱作業エプロン
耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上しました。
溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護します。
裏生地を着けているので、熱伝導性を下げる効果があります。
用途
ボイラー・炉前の溶接作業などに。
色
シルバー
種別
エプロン
材質/仕上
耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物
胸囲(cm)
-
股下(cm)
-
ウエスト(cm)
-
着丈(cm)
-
機能
遮熱
ヒップ(cm)
-
生地
耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物
職業別シーン
溶接工
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08409335
TSP-3
L
¥
63,710
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
08409301
TSP-3
LL
¥
63,710
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08409317
TSP-3
XL
¥
63,710
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください