スタンダードシルバー No.605銀

スタンダードシルバー No.605銀 - オキツモスタンダードシルバー No.605銀 - オキツモ
(8件のレビュー)

600℃までの温度域をカバーできる耐熱塗料です。 「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで、屋外にも使用できます。

用途加熱設備・プラント・焼却炉等標準塗り面積(1回塗り)(m2)1(75g/回)仕様ツヤ消タイプ油性耐熱温度(℃)600主な用途屋外危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37599624No.6051缶(800g)約10
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
37599633No.6051缶(3kg)約40
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37599624
2026-01-08
用途: 工事の高温部塗装
丸野製茶農・林・水産業

注文して4日以内には着くし、製品もちゃんとしているので満足です。

2025-09-25
用途: 普段使い

車のシャシーの錆止めに使用しています。長期間持つので耐久性も抜群です。

対象商品 : 37599624
2023-05-23
用途: 耐熱部品の修理に
シライシファーム農・林・水産業

下塗りの上に塗ることで外部でも使用できる耐熱塗料に感激です。

対象商品 : 37599624
2021-10-07
用途: ガラス工芸機材の塗装
製造業

ガラス工芸機材の塗装の定番です。いつも通りいい感じ

対象商品 : 37599624
2019-09-16
用途: 車のマフラーの塗装
製造業

自分の車のマフラーに塗っています。スプレーだと塗料が飛散しますが、この商品は刷毛塗りなので、飛散することはありません。厚塗りも出来るので良い商品と思います。

2が参考にしています
対象商品 : 37599624
2018-07-10
用途: 炉のメンテナンス
製造業

やはり定番だけある、600度を超えて使用してしまったが問題無かった。

対象商品 : 37599624
2014-07-23
用途: 断熱です

とても早く着き良かったです。

対象商品 : 37599624
2011-12-07
用途: 自動車のマフラー塗装。

塗りやすく乾きも速いので満足しています。マフラーの防錆に塗ってみましたが、どれだけ耐久性があるか見てみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする