曜日別特売

カラーフロンNO.10G

カラーフロンNO.10G - オキツモ
(3件のレビュー)

美しい光沢でカラーバリエーションも豊富

用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面耐熱温度(℃)200タイプ油性塗料仕様ツヤ有
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37604402No.10G-351缶(1kg)レッド
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
37604341No.10G-11缶(1kg)
4,500
取扱い終了
代替品有
37604384No.10G-231缶(1kg)イエロー
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
37604366No.10G-201缶(1kg)
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
37604411No.10G-351缶(4kg)レッド
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
37604357No.10G-11缶(4kg)
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
37604393No.10G-231缶(4kg)イエロー
16,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
37604375No.10G-201缶(4kg)
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
20352903NO.10G-11缶(16kg)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
20352928NO.10G-41缶(16kg)グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
20352937NO.10G-41缶(4kg)グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
20352946NO.10G-41缶(1kg)グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
20352955NO.10G-51缶(16kg)メタリックシルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
20352964NO.10G-51缶(3kg)メタリックシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
20352973NO.10G-51缶(800g)メタリックシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
20352982NO.10G-91缶(16kg)チタンイエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
20353016NO.10G-101缶(16kg)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
20353034NO.10G-101缶(1kg)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
20353043NO.10G-201缶(16kg)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
20353068NO.10G-231缶(16kg)イエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
20353086NO.10G-301缶(16kg)ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
20353113NO.10G-351缶(16kg)レッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
20352912NO.10G-11缶(4kg)
10,350
取扱い終了
返品不可
20352998NO.10G-91缶(4kg)チタンイエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
20353007NO.10G-91缶(1kg)チタンイエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
20353025NO.10G-101缶(4kg)
オープン
取扱い終了
返品不可
20353052NO.10G-201缶(4kg)
10,350
取扱い終了
返品不可
20353077NO.10G-231缶(4kg)イエロー
12,710
取扱い終了
返品不可
20353095NO.10G-301缶(4kg)ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
20353104NO.10G-301缶(1kg)ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37604402No.10G-356284921510G-35画像準備中意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有)オキツモ1缶(1kg)
5,798
税込6,378
品番が変更になりました
37604341No.10G-16284905710G-1画像準備中意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有)オキツモ1缶(1kg)
3,998
税込4,398
品番が変更になりました
37604384No.10G-236284917910G-23画像準備中意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有)オキツモ1缶(1kg)
4,898
税込5,388
品番が変更になりました
37604366No.10G-206284916110G-20画像準備中意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有)オキツモ1缶(1kg)
3,998
税込4,398
品番が変更になりました
37604411No.10G-356284923110G-35画像準備中意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有)オキツモ1缶(4kg)
21,980
税込24,178
品番が変更になりました
37604357No.10G-16284906610G-1画像準備中意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有)オキツモ1缶(4kg)
13,980
税込15,378
品番が変更になりました
37604393No.10G-236284918810G-23画像準備中意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有)オキツモ1缶(4kg)
16,980
税込18,678
品番が変更になりました
37604375No.10G-206284917010G-20画像準備中意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有)オキツモ1缶(4kg)
13,980
税込15,378
品番が変更になりました
20352903NO.10G-16284885610G-1画像準備中意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有)オキツモ1缶(16kg)
48,980
税込53,878
品番が変更になりました
20352928NO.10G-46284886510G-4画像準備中意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有)オキツモ1缶(16kg)
54,980
税込60,478
品番が変更になりました
20352937NO.10G-46284909110G-4画像準備中意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有)オキツモ1缶(4kg)
15,980
税込17,578
品番が変更になりました
20352946NO.10G-46284907510G-4画像準備中意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有)オキツモ1缶(1kg)
4,798
税込5,278
品番が変更になりました
20352955NO.10G-56284888110G-5(2コート仕様)画像準備中意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有)オキツモ1缶(16kg)
49,980
税込54,978
品番が変更になりました
20352964NO.10G-56284910910G-5(2コート仕様)画像準備中意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有)オキツモ1缶(3kg)
9,998
税込10,998
品番が変更になりました
20352973NO.10G-56284910010G-5(2コート仕様)画像準備中意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有)オキツモ1缶(800kg)
3,500
税込3,850
品番が変更になりました
20352982NO.10G-96284889010G-9画像準備中意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有)オキツモ1缶(16kg)
59,980
税込65,978
品番が変更になりました
20353016NO.10G-106284889910G-10画像準備中意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有)オキツモ1缶(16kg)
48,980
税込53,878
品番が変更になりました
20353034NO.10G-106284913610G-10画像準備中意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有)オキツモ1缶(1kg)
3,998
税込4,398
品番が変更になりました
20353043NO.10G-206284890810G-20画像準備中意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有)オキツモ1缶(16kg)
48,980
税込53,878
品番が変更になりました
20353068NO.10G-236284891710G-23画像準備中意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有)オキツモ1缶(16kg)
59,980
税込65,978
品番が変更になりました
20353086NO.10G-306284892610G-30画像準備中意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有)オキツモ1缶(16kg)
69,980
税込76,978
品番が変更になりました
20353113NO.10G-356284893510G-35画像準備中意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有)オキツモ1缶(16kg)
81,980
税込90,178
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37604341
2023-04-19
用途: 製品塗装

使用しやすく塗料の密着性も良いです。愛用しています。

対象商品 : 20352955
2016-11-11
用途: 煙突の塗装作業に使用
有限会社 小林製缶建設業・工事業

他社に負けない価格でありがとうございました。配送も速くて感謝です。

対象商品 : 20353007
2020-10-16
用途: ブレーキキャリパーの塗装

以前よりオキツモ商品を使用しています。
オキツモの耐熱塗料は、中々乾かないので(乾いても焼き入れしないと完全硬化しない)ローターまで塗装するには向かないと思います。(あくまで、個人使用)
また、今回、チタンイエローを購入しましたが、完全にレモン色です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする