スタンダードカラー No.601 ツヤ消 黒

スタンダードカラー No.601 ツヤ消 黒 - オキツモスタンダードカラー No.601 ツヤ消 黒 - オキツモ
(4件のレビュー)

600℃耐熱塗料(黒色・ツヤ消し)です。高温での耐熱変色性・密着性・耐食性などに優れた性能を発揮し高温にさらされる箇所に最適です。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで屋外にも使用できます。

用途加熱設備・プラント・焼却炉等特性耐熱、ツヤ消仕様ツヤ消タイプ油性耐熱温度(℃)600主な用途屋外危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37604567No.6011缶(1kg)1L
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
37604576No.6011缶(4kg)4kg
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37604576
2022-04-02
用途: 鋳物コンロの再塗装
有限会社石川ガス

物は信頼できますが価格面で不満があります。
半分ぐらいの価格であれば他の物にも使いたいのです。

4が参考にしています
対象商品 : 37604567
2015-03-11
用途: 業務用としてマフラーの修理後の防錆。
ボディ テクニック

いい商品だと思います。
600°対応の刷毛塗タイプはなかなか無いので重宝します。
又、刷毛塗なので塗装膜厚あり防錆効果が期待できそうです。
しかし・・・
発送から到着までの時間がかかりすぎな所は致命的。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、
今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 37604567
2014-06-13
用途: ストーブ修理

専用薄め液も販売してるとよいと思う

1が参考にしています
対象商品 : 37604567
2013-09-24
用途: バイクの集合管
東栄鑿泉工業

エキパイ部分の錆が酷かった為に購入&使用してみました。塗装前にサンディング等で錆を取り除き刷毛塗りで使用しました。塗料の粘度が少し高めでもう少し薄められればいいなと感じたので薄め液も一緒に販売して頂けたら嬉しいですね。塗装後の経過ですが、焼け飛びも無く綺麗な状態で喜んでいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする