スタンダード用下塗903

スタンダード用下塗903 - オキツモスタンダード用下塗903 - オキツモスタンダード用下塗903 - オキツモ
(1件のレビュー)
タイプ油性適合塗料15・405・10シリーズ・300シリーズ仕様ツヤ消グレー耐熱温度(℃)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37604603No.9031缶(1kg)
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
37604612No.9031缶(4kg)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
20354032No.9031缶(16kg)
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37604603
2015-05-01
用途: バイクのチャンバーの塗装

先に耐熱の黒の艶消しを購入しましたが、塗装のノリが悪い為に下塗りを購入しました。
上塗りのノリも良く乾きも早いので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする