イスカル
チップ WNMG-WG
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37366332
WNMG 080408-WG IC9150
0.8
339-0331
IC9150
¥
12,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37366341
WNMG080408-WG IC9250
0.8
339-0349
IC9250
¥
13,700
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37365097
WNMG080412-WG IC9150
1.2
339-0381
IC9150
¥
13,700
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください