曜日別特売

チップ SDMT

チップ SDMT - イスカルチップ SDMT - イスカル

4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。
90°コーナーでコーナー強度大。
曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適)
チップレパートリー
切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。
XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。

用途フライス加工用チップ形状正方形切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37365142SDMT1205PDR-HQ IC30NIC30N162-92215
10,400
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37390123SDMT 1205PDR-HQ-M IC50MIC50M338-87515.1
9,600
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37365167SDMT 1205PDR-HQ-M IC910IC910276-98675.1
14,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37390114SDMT 1205PDR-HQ-M IC28超硬338-87435.1
8,300
取扱い終了
37390001SDMT 1205PDR-HQ-M IC908超硬+鉄・SUS用コーティング338-87605.1
11,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする