曜日別特売

チップ QDMT

チップ QDMT - イスカルチップ QDMT - イスカルチップ QDMT - イスカルチップ QDMT - イスカルチップ QDMT - イスカルチップ QDMT - イスカルチップ QDMT - イスカル

4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。
90°コーナーでコーナー強度大。
曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適)
チップレパートリー
切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。
XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。

用途ミリング加工用チップ形状正方形厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37389922QDMT1205PDTN-M IC3280.8277-0016IC328
14,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37389931QDMT 1205PDTN-M IC9100.8277-0024超硬+鋳物用コーティング
15,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
37389947QDMT1205PDTN-M IC9280.8277-0041超硬+鉄・SUS用コーティング
15,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37389956QDMT 1205PDTN-M IC9500.8277-0032IC950
15,400
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37389877QDMT 120516PDTN-M IC9101.6276-9981IC910
15,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
37389861QDMT120516PDTN-M IC3281.6276-9972IC328
14,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37389886QDMT 120516PDTN-M IC9281.6277-0008IC928
15,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
37389895QDMT120520PDTN-M IC9102338-8425IC910
15,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
37389904QDMT120532PDTN-M IC3283.2338-8433IC328
15,400
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37389913QDMT120532PDTN-M IC9283.2338-8450IC928
15,400
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37365151QDMT 120532PDTN-M IC9103.2338-8441IC910
15,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする