曜日別特売

ヘリミルチップ ADKT

ヘリミルチップ ADKT - イスカルヘリミルチップ ADKT - イスカルヘリミルチップ ADKT - イスカルヘリミルチップ ADKT - イスカル
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37365185ADKT 1505PDR HM90 IC328IC328
14,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
37365194ADKT1505PDRHM90 IC908IC908
14,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37365203ADKT 1505PDR HM90 IC910IC910
14,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
37365212ADKT 1505PDR HM90 IC928IC928
13,200
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする