イスカル
ヘリミルチップ APKT
形状
平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.3
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37365246
APKT 1003PDR HM90 IC328
IC328
¥
12,100
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37365255
APKT 1003PDR HM90 IC908
IC908
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37365264
APKT 1003PDR HM90 IC950
IC950
¥
12,100
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください