イスカル
チップ TPMR-PF
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37366095
TPMR110304-PF IC9250
11
0.4
IC9250
6.35
¥8,600
¥
5,198
¥5,718
(税込)
30日以内出荷
返品不可
40681855
TPMR110304-PF IC807
11
0.4
IC807
6.35
¥8,600
¥
5,298
¥5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681864
TPMR110304-PF IC8250
11
0.4
IC8250
6.35
¥8,600
¥
5,298
¥5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681873
TPMR110304-PF IC9150
11
0.4
IC9150
6.35
¥8,600
¥
5,298
¥5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681882
TPMR 110308-PF IC9150
11
0.8
IC9150
6.35
¥8,600
¥
5,298
¥5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681891
TPMR110308-PF IC8250
11
0.8
IC8250
6.35
¥8,600
¥
5,298
¥5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681907
TPMR110308-PF IC907
11
0.8
IC907
6.35
¥8,600
¥
5,298
¥5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681916
TPMR 110308-PF IC9250
11
0.8
IC9250
6.35
¥8,600
¥
5,298
¥5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681934
TPMR 160304-PF IC807
16.5
0.4
IC807
9.52
¥11,900
¥
7,398
¥8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681943
TPMR160304-PF IC8150
16.5
0.4
IC8150
9.52
¥11,600
¥
6,998
¥7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681952
TPMR160304-PF IC8250
16.5
0.4
IC8250
9.52
¥11,600
¥
6,998
¥7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681961
TPMR160304-PF IC907
16.5
0.4
IC907
9.52
¥11,900
¥
7,398
¥8,138
(税込)
4日以内出荷
40681977
TPMR 160304-PF IC9150
16.5
0.4
IC9150
9.52
¥11,900
¥
7,398
¥8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681986
TPMR 160304-PF IC9250
16.5
0.4
IC9250
9.52
¥11,900
¥
7,398
¥8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681995
TPMR 160304-PF IC9350
16.5
0.4
IC9350
9.52
¥11,900
¥
7,398
¥8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682022
TPMR 160308-PF IC8250
16.5
0.8
IC8250
9.52
¥12,600
¥
7,598
¥8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682031
TPMR160308-PF IC907
16.5
0.8
IC907
9.52
¥11,900
¥
7,398
¥8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682047
TPMR160308-PF IC9150
16.5
0.8
IC9150
9.52
¥11,900
¥
7,398
¥8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682056
TPMR160308-PF IC9250
16.5
0.8
IC9250
9.52
¥11,900
¥
7,398
¥8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682074
TPMR160312-PF IC9250
16.5
1.2
IC9250
9.52
¥11,900
¥
7,398
¥8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682065
TPMR 160308-PF
16.5
0.8
IC9350
9.52
¥8,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください