曜日別特売

チップ WNMG-GN

チップ WNMG-GN - イスカルチップ WNMG-GN - イスカルチップ WNMG-GN - イスカルチップ WNMG-GN - イスカルチップ WNMG-GN - イスカル
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37366235WNMG080408-GN IC91500.8339-0225IC9150
13,700
9,498
10,448(税込)
30日以内出荷
返品不可
37366244WNMG 080408-GN IC92500.8339-0233IC9250
12,800
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37366253WNMG080408-GN IC93500.8339-0241IC9350
13,700
9,498
10,448(税込)
30日以内出荷
返品不可
37366357WNMG 080412-GN IC91501.2339-0357IC9150
13,700
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37366366WNMG 080412-GN IC92501.2339-0365IC9250
13,700
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする