チップ CNHT

チップ CNHT - イスカルチップ CNHT - イスカル
材質IC908形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37367626CNHT070305 IC908338-44970.5
18,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37367635CNHT 070310 IC908338-45011
16,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする