イスカル
チップ HBR
チップV形形状とスクリュークランプにより強固なクランプを実現。
用途
倣い加工
穴の形状
円筒穴
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
トラスコ品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37261847
HBR D120-QF IC328
1個
コーティング
338-6538
2.6
6
¥
4,670
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37391706
HBRD160-QF IC908
1箱(10個)
IC908
627-3505
3.37
8
¥
48,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37391715
HBRD200-QF IC908
1箱(10個)
コーティング
338-6546
4.65
10
¥
59,800
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください