イスカル
チップ SOMX
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.18
チップブレーカ
-
穴の形状
-
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10733738
SOMX070305-DT IC808
0.5
7.7
¥
15,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37367793
SOMX060304-DT IC9080
0.4
6.2
¥
14,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください