曜日別特売

マルチマスターヘッド

マルチマスターヘッド - イスカルマルチマスターヘッド - イスカルマルチマスターヘッド - イスカルマルチマスターヘッド - イスカルマルチマスターヘッド - イスカル

マルチマスターです。
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。

用途ミリング加工/溝加工に適す(T型スリッター)
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37368003MM GRIT 16K-2.00-0.201箱(2個)-
11,400
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37368012MM GRIT 16K-3.00-0.201箱(2個)-
10,600
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37368064MM GRIT 18K-45A1箱(2個)-
9,800
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37368125MM GRIT 22K-1.70-0.101箱(2個)-
12,600
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37368195MM GRIT 22K-4.00-0.201箱(2個)-
12,600
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37367994MM GRIT 16K-1.50-0.101箱(2個)超硬+(TiN-PVD)コーティング
9,200
取扱い終了
37368021MM GRIT 16K-3.17-0.201箱(2個)超硬+(TiN-PVD)コーティング
10,600
取扱い終了
05456841MM GRIT 16K-3.17-0.20(IC528)1セット(10個)IC528
46,000
取扱い終了
05456857MM GRIT 16K-3.00-0.20(IC528)1セット(10個)IC528
46,000
取扱い終了
05456866MM GRIT 16K-2.50-0.20(IC528)1セット(10個)IC528
46,000
取扱い終了
05456875MM GRIT 16K-2.39-0.20(IC528)1セット(10個)IC528
46,000
取扱い終了
05456884MM GRIT 16K-2.00-0.20(IC528)1セット(10個)IC528
46,000
取扱い終了
05456893MM GRIT 16K-1.57-0.20(IC528)1セット(10個)IC528
46,000
取扱い終了
05456902MM GRIT 16K-1.50-0.10(IC528)1セット(10個)IC528
46,000
取扱い終了
06410783MM GRIT 16K-1.50-0.10 (IC528)1箱(2個)IC528
9,200
取扱い終了
06410792MM GRIT 16K-1.57-0.20 (IC528)1箱(2個)IC528
9,200
取扱い終了
06410801MM GRIT 16K-2.00-0.20 (IC528)1箱(2個)IC528
9,200
取扱い終了
06410817MM GRIT 16K-2.39-0.20 (IC528)1箱(2個)IC528
9,200
取扱い終了
06410826MM GRIT 16K-2.50-0.20 (IC528)1箱(2個)IC528
9,200
取扱い終了
06410835MM GRIT 16K-3.00-0.20 (IC528)1箱(2個)IC528
9,200
取扱い終了
06410844MM GRIT 16K-3.17-0.20 (IC528)1箱(2個)IC528
9,200
取扱い終了
06410862MM GRIT 18K-1.20-0.05 (IC528)1箱(2個)IC528
9,200
取扱い終了
37368037MM GRIT 18K-1.40-0.051箱(2個)超硬+(TiN-PVD)コーティング
10,600
取扱い終了
37368046MM GRIT 18K-2.00-0.201箱(2個)-
9,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
37368055MM GRIT 18K-3.00-0.201箱(2個)-
9,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06410871MM GRIT 18K-1.40-0.05 (IC528)1箱(2個)IC528
9,200
取扱い終了
06410887MM GRIT 18K-1.50-0.10 (IC528)1箱(2個)IC528
9,200
取扱い終了
06410896MM GRIT 18K-1.57-0.20 (IC528)1箱(2個)IC528
9,200
取扱い終了
06410905MM GRIT 18K-1.70-0.05 (IC528)1箱(2個)IC528
9,200
取扱い終了
06410914MM GRIT 18K-2.00-0.20 (IC528)1箱(2個)IC528
9,200
取扱い終了
06410923MM GRIT 18K-2.39-0.20 (IC528)1箱(2個)IC528
9,200
取扱い終了
06410932MM GRIT 18K-2.50-0.20 (IC528)1箱(2個)IC528
9,200
取扱い終了
06410941MM GRIT 18K-3.00-0.20 (IC528)1箱(2個)IC528
9,200
取扱い終了
06410957MM GRIT 18K-3.17-0.20 (IC528)1箱(2個)IC528
9,200
取扱い終了
06410966MM GRIT 18K-45A (IC528)1箱(2個)IC528
9,200
取扱い終了
05456726MM GRIT 18K-45A(IC528)1セット(10個)IC528
46,000
取扱い終了
05456735MM GRIT 18K-3.17-0.20(IC528)1セット(10個)IC528
46,000
取扱い終了
05456744MM GRIT 18K-3.00-0.20(IC528)1セット(10個)IC528
46,000
取扱い終了
05456753MM GRIT 18K-2.50-0.20(IC528)1セット(10個)IC528
46,000
取扱い終了
05456762MM GRIT 18K-2.39-0.20(IC528)1セット(10個)IC528
46,000
取扱い終了
05456771MM GRIT 18K-2.00-0.20(IC528)1セット(10個)IC528
46,000
取扱い終了
05456787MM GRIT 18K-1.70-0.05(IC528)1セット(10個)IC528
46,000
取扱い終了
05456796MM GRIT 18K-1.57-0.20(IC528)1セット(10個)IC528
46,000
取扱い終了
05456805MM GRIT 18K-1.50-0.10(IC528)1セット(10個)IC528
46,000
取扱い終了
05456814MM GRIT 18K-1.40-0.05(IC528)1セット(10個)IC528
46,000
取扱い終了
05456823MM GRIT 18K-1.20-0.05(IC528)1セット(10個)IC528
46,000
取扱い終了
05456464MM GRIT 22K-5.25-0.20(IC528)1セット(10個)IC528
55,000
取扱い終了
05456473MM GRIT 22K-45A(IC528)1セット(10個)IC528
55,000
取扱い終了
05456482MM GRIT 22K-4.75-0.20(IC528)1セット(10個)IC528
55,000
取扱い終了
05456491MM GRIT 22K-4.25-0.20(IC528)1セット(10個)IC528
55,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする