イスカル
イスカル チップCOAT ADKT
トラスコ品番
621-0562
材質
IC635
形状
平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)
5.56
切刃長さ(mm)
15.65
逃げ角(度)
15
コーナー半径(mm)
0.5
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37368405
ADKT1505PDTR-8M IC635
¥
16,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください