曜日別特売

チップ XOMT

チップ XOMT - イスカルチップ XOMT - イスカル
形状特殊形状厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37368712XOMT 060204-DT IC328210-3605IC328
13,200
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
返品不可
37392293XOMT060204-DT IC520M627-3122IC520M
13,200
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする