曜日別特売

チップ LNCQ

チップ LNCQ - タンガロイ
形状長方形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37371923LNCQ0906N-50L AH120AH120349-1978
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37371932LNCQ0906R-50S AH120AH120349-1986
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37371941LNCQ0906R-50S GH110GH110349-1994
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37371914LNCQ0906N-100L GH110GN110349-1960
オープン
53,980
59,378(税込)
当日出荷
37371905LNCQ0906N-100L AH120AH120349-1951
オープン
53,980
59,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする