三菱マテリアル
チップ GPMT-U2
材質
VP15TF
形状
多角形
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37373411
GPMT060204-U2 VP15TF
298-6647
2.38
5.56
0.4
¥
11,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373427
GPMT090304-U2 VP15TF
298-6663
3.18
7.94
0.4
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373436
GPMT11T308-U2 VP15TF
298-6671
3.97
9.525
0.8
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37373445
GPMT140408-U2 VP15TF
298-6680
4.76
12.7
0.8
¥
17,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください