三菱マテリアル
チップ TNMG
切刃長さ(mm)
22
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37378232
TNMG220408
0.8
687-4754
UC5115
¥13,100
取扱い終了
37378241
TNMG220408 UE6110
0.8
656-6821
UE6110
¥16,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37378284
TNMG220412 UE6110
1.2
656-6863
UE6110
¥16,900
取扱い終了
返品不可
37378336
TNMG220416
1.6
687-4835
UC5115
¥13,100
取扱い終了
37378345
TNMG220416 UE6110
1.6
656-6901
UE6110
¥16,900
取扱い終了
返品不可
37378223
TNMG220404 UE6110
0.4
656-6812
UE6110
¥16,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった