チップ QOGT

チップ QOGT - 三菱マテリアルチップ QOGT - 三菱マテリアルチップ QOGT - 三菱マテリアルチップ QOGT - 三菱マテリアルチップ QOGT - 三菱マテリアルチップ QOGT - 三菱マテリアルチップ QOGT - 三菱マテリアルチップ QOGT - 三菱マテリアル
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全12種類を絞り込む
材質
厚さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37380682QOGT0830R-G1 VP15TFVP15TF248-15373
12,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37380944QOGT0830R-G1 HTI10HTI10248-15453
10,100
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37380691QOGT1035R-G1 VP15TFVP15TF248-15533.5
17,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37380953QOGT1035R-G1 HTI10HTI10249-01023.5
13,200
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37380707QOGT1342R-G1 VP15TFVP15TF248-15704.2
18,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37380962QOGT1342R-G1 HTI10HTI10249-01114.2
13,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37380716QOGT1651R-G1 VP15TFVP15TF248-15965.1
19,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37380971QOGT1651R-G1 HTI10HTI10656-76225.1
14,800
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37380725QOGT2062R-G1 VP15TFVP15TF248-16186.2
21,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37380987QOGT2062R-G1 HTI10HTI10248-16266.2
16,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37380935QOGT2576R-G1 HTI10HTI10686-35317.6
19,300
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
37380551QOGT2576R-G1 VP15TFVP15TF686-35407.6
25,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする