正面フライス

正面フライス - 三菱マテリアル正面フライス - 三菱マテリアル正面フライス - 三菱マテリアル正面フライス - 三菱マテリアル正面フライス - 三菱マテリアル
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全47種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
刃数
47種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
刃数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37216331APX3000R08009CA8010509685-3307
99,800
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37216356APX3000R121SA16SA1225851685-3323
26,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37216383APX3000R182SA16ELA18251802655-9123
43,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
37216392APX3000R182SA16LA18251202685-3382
39,100
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37216347APX3000R10011DA100106311685-3315
114,000
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
37216365APX3000R141SA16SA1425851685-3340
27,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37216417APX3000R202SA20ELA20702002655-9131
48,500
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
37216426APX3000R202SA20LA20601502655-9140
44,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37216295APX3000-032A05RA3210405685-3200
58,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
37216453APX3000R222SA20ELA22302002655-9158
50,200
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
37216462APX3000R222SA20LA22301502685-3463
45,500
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37216541APX3000R254SA25SA25351154685-3544
49,400
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37216304APX3000-040A06RA4010406685-3218
68,900
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
37216487APX3000R252SA25ELA25802202655-9166
53,800
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
37216496APX3000R252SA25LA25701702655-9174
48,900
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
37216672APX3000R325SA32SA32451255685-3684
58,500
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37216313APX3000-050A07RA5010407685-3226
78,400
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37216514APX3000R253SA25ELA25802203655-9182
56,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
37216523APX3000R253SA25LA25701703655-9191
51,700
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
37216715APX3000R403SA32SA40451253685-3749
61,300
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37216322APX3000-063A08RA6310408685-3234
88,400
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37216557APX3000R282SA25ELA28352202655-9204
55,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
37216566APX3000R282SA25LA28351702685-3561
50,500
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
37216724APX3000R405SA32SA40451255685-3765
66,600
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37216575APX3000R283SA25ELA28352203655-9212
58,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
37216584APX3000R283SA25LA28351703685-3587
53,100
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37216733APX3000R406SA32SA40451256685-3781
68,900
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37216611APX3000R322SA32ELA321002602655-9221
62,300
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
37216627APX3000R322SA32LA32901902655-9239
56,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
37216742APX3000R507SA32SA50451257685-3803
78,400
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37216636APX3000R323SA32ELA321002603655-9247
64,800
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
37216645APX3000R323SA32LA32451253655-9255
58,900
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
37216751APX3000R638SA32SA63451258685-3820
88,400
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37216374APX3000R162SA16SA1625852685-3366
34,300
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37216681APX3000R352SA32ELA35452602655-9263
63,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
37216706APX3000R353SA32LA35451903685-3722
59,600
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37216401APX3000R182SA16SA1825852685-3391
35,500
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37216697APX3000R353SA32ELA35452603655-9271
65,600
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
37216435APX3000R202SA20SA20301002685-3421
39,900
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37216444APX3000R203SA20SA20301003685-3447
42,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37216471APX3000R223SA20SA22301153685-3480
43,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37216505APX3000R252SA25SA25351152685-3501
44,400
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37216532APX3000R253SA25SA25351153685-3528
47,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37216593APX3000R284SA25SA28351154685-3609
50,500
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37216602APX3000R304SA32SA30451254685-3625
53,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37216654APX3000R323SA32SA32451253685-3641
53,400
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37216663APX3000R324SA32SA32451253685-3668
56,100
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
この動画は、2が参考にしています。
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする