曜日別特売

スローアウェイチップCカッター用 CW

スローアウェイチップCカッター用 CW - BIG DAISHOWA
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36861474CW1206AZX306-1060106.352.712.7
2,140
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
36861483CW1909AZX306-1086209.5254.519.05
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
36861492CW3115AZX306-11085015.875731.75
4,540
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
36918043CW1206A306-1051106.352.712.7
2,020
1,998
2,198(税込)
当日出荷
36918052CW1909A306-1078209.5254.519.05
2,570
2,498
2,748(税込)
当日出荷
36918061CW3115A306-10945015.875731.75
4,320
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする