無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)

無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) - NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) - NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) - NS(日進工具)
刃径(Φmm)3.5シャンク径(Φmm)6材質超微粒子超硬合金刃長(mm)2.8刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)3.35加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)1.75ねじれ角(°)30内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
有効長l1(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08037626MRB230 1.75X45X6454590
10,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
08037556MRB230 1.75X10X6101060
6,200
取扱い終了
代替品有
08037565MRB230 1.75X15'X6151560
6,200
取扱い終了
代替品有
08037574MRB230 1.75X20X6202065
6,600
取扱い終了
代替品有
08037583MRB230 1.75X25X6252565
6,600
取扱い終了
代替品有
08037592MRB230 1.75X30'X6303070
7,000
取扱い終了
代替品有
08037601MRB230 1.75X35X6353580
8,500
取扱い終了
代替品有
08037617MRB230 1.75X40X6404090
9,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08037556MRB230 1.75X10X607288776MRB230 R1.75X10(D6) (08-00520-11751)MRB230 1.75X10X6 ロングネックボールEM NS(日進工具) 07288776ロングネックボールEMNS(日進工具)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
08037565MRB230 1.75X15'X607288785MRB230 R1.75X15(D6) (08-00520-11752)MRB230 1.75X15'X6 ロングネックボールEM NS(日進工具) 07288785ロングネックボールEMNS(日進工具)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
08037574MRB230 1.75X20X607288794MRB230 R1.75X20(D6) (08-00520-11753)MRB230 1.75X20X6 ロングネックボールEM NS(日進工具) 07288794ロングネックボールEMNS(日進工具)1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
08037583MRB230 1.75X25X607288803MRB230 R1.75X25(D6) (08-00520-11754)MRB230 1.75X25X6 ロングネックボールEM NS(日進工具) 07288803ロングネックボールEMNS(日進工具)1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
08037592MRB230 1.75X30'X607288812MRB230 R1.75X30(D6) (08-00520-11755)MRB230 1.75X30'X6 ロングネックボールEM NS(日進工具) 07288812ロングネックボールEMNS(日進工具)1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
08037601MRB230 1.75X35X607288828MRB230 R1.75X35(D6) (08-00520-11756)MRB230 1.75X35X6 ロングネックボールEM NS(日進工具) 07288828ロングネックボールEMNS(日進工具)1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
08037617MRB230 1.75X40X607288837MRB230 R1.75X40(D6) (08-00520-11757)MRB230 1.75X40X6 ロングネックボールEM NS(日進工具) 07288837ロングネックボールEMNS(日進工具)1個
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする