NS(日進工具)
無限リード30エンドミル 4枚刃 -MX430
刃数
4
材質
超微粒子超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37193222
MX430 1
2
45
4
¥3,300
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
37193231
MX430 1.5
3
45
4
¥3,300
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
37193247
MX430 2
4
45
4
¥2,800
¥
1,698
¥1,868
(税込)
翌々日出荷
37193256
MX430 2.5
5
45
4
¥2,800
¥
1,698
¥1,868
(税込)
翌々日出荷
37193265
MX430 3
6
45
6
¥2,900
¥
1,798
¥1,978
(税込)
翌々日出荷
37193274
MX430 3.5
7
45
6
¥5,300
¥
3,398
¥3,738
(税込)
3日以内出荷
37193283
MX430 4
8
45
6
¥3,300
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
37193292
MX430 4.5
9
50
6
¥6,200
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
37193301
MX430 5
10
50
6
¥3,300
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
37193317
MX430 5.5
11
50
6
¥6,200
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
37193326
MX430 6
12
50
6
¥3,900
¥
2,398
¥2,638
(税込)
翌々日出荷
37193335
MX430 8
16
65
8
¥8,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌々日出荷
37193344
MX430 10
20
75
10
¥11,200
¥
6,798
¥7,478
(税込)
当日出荷
37193353
MX430 12
24
80
12
¥15,200
¥
9,198
¥10,118
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください