無限リード35エンドミル 4枚刃 -MX435

無限リード35エンドミル 4枚刃 -MX435 - NS(日進工具)無限リード35エンドミル 4枚刃 -MX435 - NS(日進工具)無限リード35エンドミル 4枚刃 -MX435 - NS(日進工具)無限リード35エンドミル 4枚刃 -MX435 - NS(日進工具)無限リード35エンドミル 4枚刃 -MX435 - NS(日進工具)無限リード35エンドミル 4枚刃 -MX435 - NS(日進工具)無限リード35エンドミル 4枚刃 -MX435 - NS(日進工具)無限リード35エンドミル 4枚刃 -MX435 - NS(日進工具)
刃数4材質超微粒子超硬内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37193362MX435 1134454
4,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
37193371MX435 1.51.54.54454
4,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
37193387MX435 2264454
3,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
37193396MX435 2.52.57.54454
3,300
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
37193405MX435 3396454
3,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
37193414MX435 3.53.510.56454
6,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
37193423MX435 44126504
4,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
37193432MX435 4.54.513.56504
7,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
37193441MX435 55156554
4,300
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
37193457MX435 5.55.516.56604
8,300
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
37193466MX435 66186604
4,200
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
37193475MX435 88248654
10,900
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
37193484MX435 10103010754
12,800
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
37193493MX435 12123612804
18,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする