チップ HM90 APKT-PDR

チップ HM90 APKT-PDR - イスカルチップ HM90 APKT-PDR - イスカル
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37389466HM90APKT100312PDR IC3281.2625-0254IC328
14,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
37389475HM90APKT100312PDR IC9281.2625-0271IC928
14,800
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37389484HM90APKT100316PDR IC9081.6625-0289IC908
14,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37389493HM90APKT100325PDR IC9282.5625-0327IC928
14,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37389502HM90APKT100330PDR IC3283625-0335IC328
13,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37389511HM90 APKT 100330PDR IC9283625-0343IC928
14,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする