チップ HP ADKT-PDTR

チップ HP ADKT-PDTR - イスカルチップ HP ADKT-PDTR - イスカルチップ HP ADKT-PDTR - イスカルチップ HP ADKT-PDTR - イスカルチップ HP ADKT-PDTR - イスカル

3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。
切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。
ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。
2クランプスクリューの採用によって高剛性

用途一般用逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1箱(10個)
全7種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
材質
7種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37389545HPADKT190610PDTR IC328平行四辺形85°16.35338-6821IC328
20,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37389554HPADKT190610PDTR IC910平行四辺形85°16.35338-6830IC910
20,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37389563HP ADKT 190610PDTR IC928平行四辺形85°16.35338-6848IC928
20,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
37389572HPADKT2207PDTR IC328平行四辺形頂角85°0.87.5628-0048SUS・鉄系対応チップ(コーティング)
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
37389581HPADKT2207PDTR IC910平行四辺形頂角85°0.87.5338-6856鋳物系対応チップ(コーティング)
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
37389597HPADKT2207PDTR IC928平行四辺形頂角85°0.87.5628-0064SUS・鉄系対応チップ(コーティング)
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
37389606HPADKT2207PDTR IC950平行四辺形頂角85°0.87.5627-3637鉄系対応チップ(コーティング)
24,600
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする