チップ HP ANKW

チップ HP ANKW - イスカル
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.38逃げ角(度)0チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°トラスコ品番338-6996材質IC928切刃長さ(mm)7.5厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37389807HPANKW070204PNTR IC928
11,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする