曜日別特売

チップ HP ADCR

チップ HP ADCR - イスカルチップ HP ADCR - イスカル
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状-材質IC28切刃長さ(mm)19.2厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37389834HPADCR190604PDFR-P IC286.35
29,100
24,980
27,478(税込)
当日出荷
37389843HPADCR220704PDFR-P IC287.94
42,500
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする