曜日別特売

エンドミル

エンドミル - イスカルエンドミル - イスカルエンドミル - イスカルエンドミル - イスカルエンドミル - イスカルエンドミル - イスカルエンドミル - イスカルエンドミル - イスカル

ダブテイル構造(鳩の尾形状)のチップは、強靭且つ高精度に位置決め出来、且つ両面使いにより、通常2コーナーもしくは、4コーナーしか使用できなかった従来カッターと比べで、ダブル(2倍)のコーナー数が使用可能です。
一回り大きなスクリュー、強靭なボディと相まって、高速・高送りにて、かつてない加工スピードを実現。通常切込みでもマシンパワーにより1mm/刃の超高性能率加工が可能です。

用途肩削り・溝削り・平面削り内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数
刃径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37261052H490 E90AX D32-2-C32-17--305-4802
48,600
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37261061H490 E90AX D40-3-C32-17--305-4811
58,400
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37261077H490 E90AX D50-4-C32-17--338-6503
73,900
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37261086H490 F90AX D040-3-16-17340305-4829
63,300
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37261095H490 F90AX D050-3-22-17350305-4837
60,200
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37261104H490 F90AX D050-4-22-17450305-4845
67,100
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
37261113H490 F90AX D063-4-25.4-17463305-4853
71,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
37261122H490 F90AX D063-6-25.4-17663305-4861
80,100
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37261131H490 F90AX D080-5-25.4-17580305-4870
86,500
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37261147H490 F90AX D080-5-27-17580338-6511
86,500
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37261165H490 F90AX D100-5-31.75-175100306-0985
109,200
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37261174H490 F90AX D100-8-31.75-178100305-4900
124,100
80,980
89,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37261183H490 F90AX D125-10-40-1710125305-4918
146,400
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
37261201H490 F90AX D160-8-50.8-178160305-4942
175,100
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37261156H490 F90AX D080-7-25.4-17780305-4888
84,900
取扱い終了
37261192H490 F90AX D160-12-50.8-17--305-4934
157,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする