曜日別特売

チップ ENHT

チップ ENHT - イスカル
形状ひし形75°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°トラスコ品番338-5922材質IC908切刃長さ(mm)10.5厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37391155ENHT100408 IC908
21,200
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする